S890 FSN D080-09-27-R13 Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106067
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106067
EAN/GTIN 7291075290127
Nummer fabrikant 3106067
L-nummer L23980 91

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 76,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 51,1 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 76,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 76,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Totale lengte (OAL) 51,1 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 89 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen