T490 FLN D080-05-27-16 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 16 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3105378
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105378
EAN/GTIN 7291075257410
Nummer fabrikant 3105378
L-nummer L23980 1214

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal frezen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 63 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen