Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 400mm

Artikelnummer: 310500 400

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 400 mm
Doorlaat E 136 mm
Hoogte zonder bekken H1 105 mm
Hoogte met bekken H2 148 mm
Centreer-⌀ B 330 mm
Centreerdiepte C 5 mm
Sleutelvierkant K 17 mm
Gewicht 80 kg
Maximaal toerental 1.800 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310500 400
Nummer fabrikant 102062

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.
Spiestang-drieklauw zie nr. 313110313140.