{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 65 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 91 mm | |
Centreer-⌀ B | 125 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Sleutelvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 8,2 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310500 160 | |
Nummer fabrikant | 100717 |