{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 100 mm | |
Doorlaat E | 20 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 50 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 68 mm | |
Centreer-⌀ B | 70 mm | |
Centreerdiepte C | 3 mm | |
Sleutelvierkant K | 8 mm | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Maximaal toerental | 6.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310500 100 | |
Nummer fabrikant | 101782 |