Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8"

Artikelnummer: 30978
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30978
EAN/GTIN 4010995309787
Nummer fabrikant 30978

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Universele tang voor vastpakken en -houden en voor het knippen van zachte en harde draad en kabel.
  • Om zo lang mogelijk plezier aan het product te hebben, wordt de regelmatige verzorging met een druppel olie aanbevolen.
  • DIN ISO 5746.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • knipkracht: 17
  • middelharde draad (mm): 3.8 mm
  • harde draad (mm): 2.5 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen