{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 20 mm | |
voor houder | 4 mm - 32 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Type | 467 E | |
Buiten-⌀ D | 43,7 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309560 20 | |
EAN/GTIN | 2050001704764 | |
Nummer fabrikant | 12203012000 |