Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie, ET 40, Nominale span-⌀ d: 12mm

Artikelnummer: 309434 12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 12 mm
Opname ET 40
Norm Fabrieksnorm
Type 4717 E
Buiten-⌀ D 41 mm
Totale lengte L 54 mm
Axiale speling 13 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309434 12
Nummer fabrikant 13367011200

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.