{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4,5 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309413 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767110 | |
Nummer fabrikant | 13835010450 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-⌀ d: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm |
Nominale span-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 4282 E |
Producttype | Spantang | Spantang |