{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308170 18 | |
EAN/GTIN | 4045197290823 | |
Nummer fabrikant | 308170 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |