Multinorm werkvest XXL

Artikelnummer: 307815143300XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307815143300XXL
EAN/GTIN 7330509525388
Nummer fabrikant 307815143300XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamvertragend antistatisch, 350g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Brede riemlussen
Opening in rug voor bevestiging veiligheidsharnas
Externe certificeringslabels

Zakken
Loshangende borstzakken met spijkerzakken, een met telefoonzakje en een met pennenzakje
Voorzakken met klep
Nagelzakken - in drie delen en extra breed, Spijkerzakken - voor en achter

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van metaal, Dubbele ritsen aan de voorkant voor verstelbare breedte

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Multinorm gilet van duurzaam materiaal met flexibele zakoplossingen die uw gereedschap gemakkelijk toegankelijk houden
  • Het gilet heeft een aantal zakopties in combinatie met een verstelbare borstpasvorm, zodat het gemakkelijk over een jas kan worden gedragen, en heeft een opening aan de achterkant voor de bevestiging van een veiligheidsharnas
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen