{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
over te brengen draaimoment MD | 130 Nm | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307610 10 | |
EAN/GTIN | 2050001671189 | |
Nummer fabrikant | 16.407.63.10.Z |