{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 306550 27 | |
EAN/GTIN | 4045197290229 | |
Nummer fabrikant | 306550 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meskopopname, HSK-A 63 A = 100, Doorn-⌀ d1: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 196,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
231,00 €
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vorm | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |