{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 11 | |
Span-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 7 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309618 | 11M | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305527 11M | |
EAN/GTIN | 4062406545024 | |
Nummer fabrikant | 305527 11M |