{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
L1 | 52 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302316 20 | |
Nummer fabrikant | 302316 20 |