3/8″ Dopsleutel binnenzeskant (met borgring) 3 mm

Artikelnummer: 3015M-62 3mm
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3015M-62 3mm
EAN/GTIN 4991644036912
Nummer fabrikant 3015M-62 3mm
L-nummer L60050 10081

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 35,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen