3/8″ Bit-Dopsleutel, binnenzeskant, Z-Serie 5 mm

Artikelnummer: 3010MZ-75 5mm
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3010MZ-75 5mm
EAN/GTIN 4991644039944
Nummer fabrikant 3010MZ-75 5mm
L-nummer L60050 9716

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 17 mm
Hoogte: 48,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen