3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 7 mm

Artikelnummer: 3010M-160 7mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3010M-160 7mm
EAN/GTIN 4991644038022
Nummer fabrikant 3010M-160 7mm
L-nummer L60050 6972

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 160 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 133,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen