{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 ultrakort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 69,9 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300412 16 | |
EAN/GTIN | 4045197708328 | |
Nummer fabrikant | 300412 16 |