{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300271 20 | |
EAN/GTIN | 4045197645975 | |
Nummer fabrikant | 300271 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |