Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 4963, HSS E, Schacht-⌀: 6mm

Artikelnummer: 297120 6
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Snijmateriaal HSS E
Totale lengte 125 mm
Snijkantbreedte 2 mm
voor boringen vanaf ⌀ 13 mm
Maximale insteekdiepte tmax 3 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 297120 6
EAN/GTIN 4045197190628
Nummer fabrikant 297120 6

Omschrijving

Uitvoering:

Alle afmetingen gelast.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.
HSS/E − Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.