Verlengstuk 3/8″ met magneet

Artikelnummer: 2960060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2960060
EAN/GTIN 4010886947142
Nummer fabrikant 2960060

Omschrijving

Omschrijving:

de houdermagneet houdt de bouten/moeren verliesveilig vast in de dopsleutel
het magnetische veld van de houdermagneet houdt schroeven en moeren zonder rechtstreeks contact centrisch in de dopsleutel
met name in krappe ruimten een arbeidsverbetering
gloeiend gesmeed

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen