Schuifmaat digiMax® digitaal aflezing 0,01 mm 150 mm

Artikelnummer: 29422
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29422
EAN/GTIN 4010995294229
Nummer fabrikant 29422

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reading: 0,01 mm resp. 0.0005 inch (naar keuze).
  • Toepassing: Voor buiten-, binnen-, diepte- en trapmetingen.
  • Weergave: Digitaal display met 5 posities en 7,5 mm cijferhoogte.
  • Extra: Kan in elke stand op nul worden gezet voor snelle vergelijkende metingen.
  • Extra: Schakelt bij niet-gebruik na 5 min. automatisch uit.
  • Materiaal: Niet-metalen high-tech materiaal met 50% glasvezel.
  • CE-gemarkeerd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Meetcapaciteit inch: 6 ″
  • Meetcapaciteit [mm]: 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Ja
  • Batterijtype (IEC-aanduiding): 1 x knoopcel
  • Batterijspanning (V): 1.5 V
  • Batterijcapaciteit (mAh): 160 mAh
  • Batterijcapaciteit (Ah): 0.160 Ah
  • Gewicht batterij (g): 2 g
  • Totaal gewicht batterij in product (g): 2 g
  • Watt/uur (w/h): 0.24 w/h
  • Batterij geleverd in verpakking?: Ja
  • ″Batterij″ of ″cel″: Cel
  • Aantal cellen: 1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen