Houder voor profielbroots inch ⌀ d = 5 mm, Schacht-⌀ DS: 5/8inch

Artikelnummer: 293079 5/8
Kopiëren
Korting
271,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 5/8 inch
L 34 mm
Schachtlengte Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Schachttype cilinderschacht
Inwendige koeling nee
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293079 5/8
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406128951
Kopiëren
Nummer fabrikant 293079 5/8
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor langdraaiautomaten.

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).
Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Tip:

  • Let op: Altijd geschikte broots-⌀ gebruiken.
  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten