VDE-Telefoontang met huls-isolatie, gebogen 200 mm

Artikelnummer: 2910845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2910845
EAN/GTIN 4010886945209
Nummer fabrikant 2910845
L-nummer L60160 4696

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal aan de behoeften van elektriciens aangepaste tand in VDE-uitvoering
Kabelsnijder tbv kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm
Stripgedeelte voor draden van 1,5 mm² en 2,5 mm²
vertande grijpvlakken: bijzonder goede grip bij het trekken van kabel en draad bij installatiewerkzaamheden
Gekarteld grijpoppervlak
Gebogen tangpunt
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen