Omschrijving:
Digitale momentsleutel tester voor het testen van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Lichtgewicht en robuust door aluminium basisbehuizing, horizontale en verticale montage mogelijk
4 modellen in het bereik van 0,1 - 25 N-m
Met 1/4″ vierkante opspanning (CH25 met 3/8″)
Meettolerantie +/- 1 % voor alle aflezingen
4 meetmodi: glijdende waarde weergave (track), knikpunt detectie (eerste piek), piekwaarde meting (peak), schroevendraaier test
incl. Schroevendraaier simulator hulpstuk voor het testen van schroevendraaiers
Verschakelbare eenheden N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 testvolgorden programmeerbaar
2000 meetwaarden kunnen worden opgeslagen
Helder en contrastrijk TFT display
Uitbreidbaar met een extra vangsensor (aansluitstekker beschikbaar)
Powerante lithium-ion accu voor netonafhankelijke werking
Gegevensuitvoer en netvoeding via USB aansluiting
Optioneel: PC-evaluatiesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Wat wordt meegeleverd:
Capture Hub
Simulator voor schroefdruppels
USB-kabel
Voedingseenheid met eurostekker
Instructiehandleiding
Testcertificaat
Stabiele kunststof koffer met inzetstuk.
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen