CAPTURE Sensor 5-50 Nm 038820

Artikelnummer: 2908379
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2908379
EAN/GTIN 0611702895742
Nummer fabrikant 2908379
L-nummer L60160 5804

Omschrijving

Omschrijving:

Gekalibreerd bereik: 10% tot 100% van de capaciteit
Carry Case. Om de sensor te beschermen wanneer deze niet in gebruik is, wordt deze geleverd in een plastic draagtas met een hoge impact.
Flexibel. Ingebouwde flexibiliteit omdat de sensor horizontaal of verticaal kan worden gemonteerd zonder dat er accessoires nodig zijn.
Gebruiksgemak. Snel in te stellen bij gebruik van een CAPTURE Display dankzij de ingebedde Quicktec-technologie die alle sensorinformatie doorgeeft aan het Display
Snelle Wisselplaat. Voor gebruikers met beperkte ruimte die tussen de tests van sensor moeten wisselen, verhoogt de Quick Change Plate de productiviteit van de kalibratie.
UKAS-certificering. Sensoren worden geleverd met een UKAS-certificaat naar BS 7882: klasse 1 of beter.

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
  • Totale breedte [mm]: 62 mm
  • Totale hoogte [mm]: 65 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen