Bithouder voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 125 mm

Artikelnummer: 28758
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28758
EAN/GTIN 4010995287580
Nummer fabrikant 28758
L-nummer L60110 6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Geen loszittende bits en een extreem betrouwbare grip door spelingsvrije geleiding van de bits.
  • Verbetert uw efficiency: Maakt elke schroefklus oplosbaar met het Wiha bitassortiment.
  • Bespaart tijd: Snelle bitwissels door de licht te bedienen ver- en ontgrendeling van de houder
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met bits met een vast moment.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Buitendiameter (mm): 11 mm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 6 mm
  • Totale lengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen