SCHL 12.7-22BF Opspan- en draaigereedschaphouder voor draaibanken met verschuifbare kop en automatische draaibanken. Tweezijdige klemming mogelijk.

Artikelnummer: 2802077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802077
EAN/GTIN 7291075315400
Nummer fabrikant 2802077
L-nummer L23920 3206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Overlengte (OAL): 4,921″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.315″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • totale lengte (OAL): 4.921″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen