GHIUR 40C-15A-8 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2801235
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801235
EAN/GTIN 7291075107715
Nummer fabrikant 2801235
L-nummer L23920 2580

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken / draaien Gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Dmin afsteken 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm