MAHL 32 Adapter Holders for all GRIP Systems

Artikelnummer: 2801127
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801127
EAN/GTIN 7291075166576
Nummer fabrikant 2801127
L-nummer L23920 56

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 29,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen