CGHL 53-12D Deep Machining, Blades.

Artikelnummer: 2800785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800785
EAN/GTIN 7291075039771
Nummer fabrikant 2800785
L-nummer L23920 654

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijdiepte, max. (CDX) 93 mm, snijbreedte max. (CWX) 14,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 12 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 9,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 9,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 12 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm