GHDR 32-12 Holders for wide (12-17.4mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2800782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800782
EAN/GTIN 7291075083514
Nummer fabrikant 2800782
L-nummer L23920 652

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 14,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 12 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 12 mm
  • Functiebreedte (WF) 27,3 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm