GHDR 38.1-10 Klemhouder voor uitwendige bewerking (groeven, afsteken en afsteken)

Artikelnummer: 2800637
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800637
EAN/GTIN 7291075090482
Nummer fabrikant 2800637
L-nummer L23920 3307

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,408″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,335″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 1″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.408″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.335″
  • Functiebreedte (WF): 1,35″
  • Hoofdlengte (links): 1,7″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • Ashoogte (H): 1-1/2″
  • Asbreedte (B): 1-1/2″