Eindbeveiliging SG Steigerbreedte 0,75 m

Artikelnummer: 27995
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27995
EAN/GTIN 4031405279957
Nummer fabrikant 027995
L-nummer L90240 24

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle steigers van de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Aanvulling op veiligheidsreling (stocknummer 27952 – 27994)

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Steigerbreedte: 750 mm
  • Hoogte: 725 mm
  • Lengte: 1100 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen