Omschrijving:
geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc, herleidbaar op nationale normen met fabriekscertificaat, grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden +/- 1 digit, ETPG 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting, groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (afhankelijk van de uitvoering), netvoeding met Eurostekker, netvoeding met Eurostekker (UK, US, AUS-adapter op aanvraag)
Kenmerk:
- Adapter: 3/8″, 1/2″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Resolutie: 0,1
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
- Totale breedte [mm]: 159 mm
- Totale hoogte [mm]: 148 mm
- Totale lengte [mm]: 245 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Interface: RS-232
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: geen
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen