{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Aanzetlengte b | 25 mm | |
Schachtbreedte b3 | 48 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | |
Spanklemstuk | 279840 2 | |
Klemschroef | 279815 14 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273992 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112936 | |
Nummer fabrikant | 273992 25 |