Eco-snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, ⌀-bereik Insteek D1 / D2: 43/60mm

Artikelnummer: 273891 43/60
Korting
256,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik Insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 43 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 60 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 13 mm
Spanschroef 279815 9
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273891 43/60
EAN/GTIN 4045197516725
Nummer fabrikant 273891 43/60

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273851.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.