{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachthoogte h | 25 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 30 mm | |
L1 | 95,5 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273871 25 | |
EAN/GTIN | 4045197702272 | |
Nummer fabrikant | 273871 25 |