{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Koplengte L1 | 20,5 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
L2 | 38 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273805 25 | |
EAN/GTIN | 4045197499981 | |
Nummer fabrikant | 273805 25 |