Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 160 mm, 6 1/2"

Artikelnummer: 27325
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27325
EAN/GTIN 4010995273255
Nummer fabrikant 27325

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Universele tang voor vastpakken en -houden en voor het knippen van zachte en harde draad en kabel.
  • DIN ISO 5746.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.6 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 6 1/2″
  • knipkracht: 16
  • middelharde draad (mm): 3.1 mm
  • harde draad (mm): 2 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.6 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen