Boorstang, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 45/16mm

Artikelnummer: 272172 45/16
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 29 mm
Middenverplaatsing L3 16,1 mm
Totale lengte L 200 mm
Halsbreedte L4 24,6 mm
Wisselplaatschroef 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272630 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 1
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Nummer fabrikant 272172 45/16

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.