Volprofielplaat 60° buiten rechts, HBF20, Oplopend met: 1mm

Artikelnummer: 271970 1
Korting
13,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,72 13,80 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,60 11,50 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; MF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HBF20
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; MF
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271970 1
EAN/GTIN 4062406592912
Nummer fabrikant 271970 1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
75
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continu
 
nat maximaal
 
droog