Ergo platform met klep voor steigerlengte 2,45 m

Artikelnummer: 27109
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Arbeitsplattform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27109
EAN/GTIN 4031405271098
Nummer fabrikant 027109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steigerplatform van GVK
  • Lager gewicht dan standaard platform (houtzeefdruk)
  • Eenvoudige montage door middel van ronde buisbalken
  • Let op: Producten met GVK inhoud zijn uitgesloten van omruiling vanwege de gevoeligheid, de wettelijke garantie (verouderingsbestendigheid 10 jaar)
is van toepassing

Kenmerk:

  • Breedte: 610 mm
  • Hoogte: 105 mm
  • Lengte: 2600 mm
  • Materiaal: GFK
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap gemonteerd worden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen