{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 0,5 mm | |
maximale draadspoed | 1,5 mm | |
Soort | HB7010 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Dikte | 3,6 mm | |
Plaatafmeting L | 16 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Inzetsoort | links | |
Binnen-/buitentoepassing | binnen | |
Wisselplaatprofiel | Deelprofiel | |
Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
Artikelnummer | 270797 0,5-1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197368072 | |
Nummer fabrikant | 270797 0,5-1,5 |