Bit Standard 25 mm spanner 1/4" C6,3 10 mm

Artikelnummer: 27067
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27067
EAN/GTIN 4010995270674
Nummer fabrikant 27067
L-nummer L60070 1013

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3.
  • Toepassing: Voor veiligheidsschroeven - Snake Eye.
  • Bits: Gereduceerd, gedraaid profiel.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Spanner (mm): 10 mm
  • Totale lengte (mm): 25 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen