simturn AX draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm, Type: 5/M6

Artikelnummer: 270665 5/M6
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 4,8 mm
⌀ D 5 mm
Oplopend met 1 mm
f 2,25 mm
t 0,65 mm
S 0,6
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270665 5/M6
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002079267
Kopiëren
Nummer fabrikant A05.MT10.02.15.48 MR X800
Kopiëren
Fabrikant SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
400
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
240
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
180
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
130
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
100
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
70
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
40
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
110
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
210
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
Onregelmatig
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)
Versie vergelijkbaar (nieuwe klemming) met oude artikelnummers nr. 240200.

Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531270533 en 270539270541.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen