{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AQ5QCBN8 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Nuttige lengte | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,16 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270583 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065987 | |
Nummer fabrikant | A04.1815.20.32.15YUR CBN8 |