{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A12L SCLCR/L06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 14 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Koplengte L1 | 24,3 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 269984 12/06 | |
EAN/GTIN | 4067263786832 | |
Nummer fabrikant | 269984 12/06 |