Stiftsleutel met dwarsgreep TORX PLUS® mat verchroomd 25IP x 182 mm

Artikelnummer: 26957
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26957
EAN/GTIN 4010995269579
Nummer fabrikant 26957
L-nummer L60070 1275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Let op: TORX PLUS® sleutels passen niet in TORX®-schroeven!
  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Extra: De versterkte profieldoorsnede van de TORX PLUS®-punt brengt in vergelijking met een TORX®-profiel een ca. 25% hoger moment over.
  • Extra: ChromTop®-schachtuiteinde voor maximale maatvastheid.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX PLUS®: 25IP
  • Diameter ronde schacht (mm): 4.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Totale lengte (mm): 182 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen